Motion
10SC-H X 1-5/8

Dodge
10SC-H X 1-5/8

Buje de acoplamiento de manguito - Tamaño 10, 1.6250 en mandril, Mandrinado a tamaño, Material de hierro fundido
Artículo MI #00514314
No. Fabricante 10SC-H X 1-5/8
Precio301.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
10SC-H X 1-5/8

Buje de acoplamiento de manguito - Tamaño 10, 1.6250 en mandril, Mandrinado a tamaño, Material de hierro fundido
Artículo MI #00514314
No. Fabricante 10SC-H X 1-5/8
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
Su precio$301.05/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
10SCH BÚBLICO ESPACIADOR 1-5/8 022418

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    10
  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Diámetro interno
    Real 1.625 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Diámetro de la brida
    4.3750 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.3400 pulg.
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    18 CV
  • Serie
    D-Flex®
  • Desalineación angular
    1 °
  • UPC_NO
    782475872183
  • Desalineación axial
    0.250 pulg.
  • Longitud del orificio
    2.34 pulg.
  • Componente de acoplamiento
    Buje del espaciador
  • Tamaño del acoplamiento
    10
  • Número de catálogo del fabricante
    022418
  • Estilo de acoplamiento
    Manguito
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Diámetro exterior
    4.375 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.025 pulg.
  • Fijación del eje
    Aburrido al tamaño
  • Espaciado del eje
    Espaciador
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    11350 pulg-lb
  • Material de la brida
    Hierro fundido
  • Par de apriete
    Perno central 720 en libras (libras)
  • Número de pernos
    4
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento de manguito

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo