Descripción general
Descripción del fabricante
10SCH-SPCR HUB-1-5/8-3/8X3/16KW
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento10
- Tipo de orificioAburrido a medida
- Diámetro interno1.6250 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Diámetro de la brida4.3750 pulg.
- Longitud a través del orificio2.3400 pulg.
- RPM Máx.3600 rpm
- SerieS-Flex Endurance®
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144366566
- UPC_NO685144366566
- Componente de acoplamientoCentro
- Número de catálogo del fabricante10SCH 1-5/8
- Diámetro exterior4.3750 pulg.
- Tipo de productoConectores de acoplamiento de manguito
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad