Motion
10SC X 1-5/8

TB Woods (RRX)
10SC X 1-5/8

Buje de acoplamiento de manguito - Tamaño 10, 1.6250 pulg. Orificio, Mandrinado a tamaño, Material de hierro fundido de alta resistencia
Artículo MI #00514316
No. Fabricante 10SC X 1-5/8
Precio269.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB Woods (RRX)
10SC X 1-5/8

Buje de acoplamiento de manguito - Tamaño 10, 1.6250 pulg. Orificio, Mandrinado a tamaño, Material de hierro fundido de alta resistencia
Artículo MI #00514316
No. Fabricante 10SC X 1-5/8
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
Su precio$269.31/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
10SC-H X 1-5/8 BÚBLICO ESPACIADOR

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    10
  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Diámetro interno
    1.6250 pulg.
  • Material
    Hierro fundido de alta resistencia
  • Diámetro de la brida
    4.3750 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.3400 pulg.
  • Distancia entre ejes
    3-1/2 pulg., 4-3/4 pulg., 5 pulg.
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    18 hp (Hitrel y Uretano), 4.6 hp (EPDM y Neopreno)
  • Serie
    Sure-Flex
  • Tamaño del chavetero
    3/8 x 3/16 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    698672680424
  • Componente de acoplamiento
    Centro
  • Número de catálogo del fabricante
    10SCH158
  • Diámetro exterior
    4.3750 pulg.
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento de manguito

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo