Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento10
- Tipo de orificioAburrido a medida
- Diámetro interno2.1250 pulg.
- MaterialHierro fundido de alta resistencia
- Diámetro de la brida4.3750 pulg.
- Longitud a través del orificio2.3400 pulg.
- Distancia entre ejes3-1/2 pulg., 4-3/4 pulg., 5 pulg.
- RPM Máx.3600 rpm
- Caballos de fuerza a 100 RPM18 hp (Hitrel y Uretano), 4.6 hp (EPDM y Neopreno)
- SerieSure-Flex
- Tamaño del chavetero1/2 x 1/4 pulg.
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO698672680448
- Componente de acoplamientoCentro
- Número de catálogo del fabricante10SCH218
- Diámetro exterior4.3750 pulg.
- Tipo de productoConectores de acoplamiento de manguito