Motion
10SC-H X 2-3/8

Dodge
10SC-H X 2-3/8

Buje de acoplamiento de manguito - 2.3750 pulg. Orificio
Artículo MI #00514326
No. Fabricante 10SC-H X 2-3/8
Precio259.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
10SC-H X 2-3/8

Buje de acoplamiento de manguito - 2.3750 pulg. Orificio
Artículo MI #00514326
No. Fabricante 10SC-H X 2-3/8

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$259.17/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
10SCH BÚBLICO ESPACIADOR 2-3/8 022436

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    10
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Diámetro interno
    2.3750 pulg.
  • Material
    Hytrel
  • Diámetro de la brida
    4.3750 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.3400 pulg.
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    18 CV
  • Serie
    D-Flex
  • Desalineación angular
    1 °
  • UPC_NO
    782475875788
  • Desalineación axial
    0.25 pulg.
  • Longitud del orificio
    2.34 pulg.
  • Componente de acoplamiento
    Buje del espaciador
  • Tamaño del acoplamiento
    10
  • Número de catálogo del fabricante
    022436
  • Estilo de acoplamiento
    Manguito
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Lubricación
    Ninguna
  • Velocidad máxima
    3600 rpm
  • Diámetro exterior
    4.375 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.025 pulg.
  • Fijación del eje
    Aburrido al tamaño
  • Espaciado del eje
    Espaciador
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    11350 pulg-lb
  • Material de la brida
    Hierro fundido
  • Par de apriete
    Perno central 720 en libras (libras)
  • Número de pernos
    4
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento de manguito

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo