Motion
10SCH  2 3/8 5/8X5/16KW

Lovejoy
10SCH 2 3/8 5/8X5/16KW

Buje de acoplamiento de manguito - Tamaño 10, 2.3750 pulg., calibre, cubo espaciador, acabado con chaveta, material de hierro fundido
Artículo MI #00514327
No. Fabricante 10SCH 2 3/8 5/8X5/16KW
Precio325.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
10SCH 2 3/8 5/8X5/16KW

Buje de acoplamiento de manguito - Tamaño 10, 2.3750 pulg., calibre, cubo espaciador, acabado con chaveta, material de hierro fundido
Artículo MI #00514327
No. Fabricante 10SCH 2 3/8 5/8X5/16KW
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
Precio325.62 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
10SCH-SPCR HUB-2-3/8-5/8X5/16KW

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    10
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Diámetro interno
    2.3750 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Diámetro de la brida
    4.3750 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.3400 pulg.
  • Serie
    Resistencia S-Flex
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144366597
  • UPC_NO
    685144366597
  • Componente de acoplamiento
    Centro
  • Número de catálogo del fabricante
    10SCH 2-3/8
  • Diámetro exterior
    4.3750 pulg.
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento de manguito

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo