Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento11
- Tipo de orificioMandrinado de stock rugoso
- MaterialHierro fundido
- Diámetro de la brida5.2500 pulg.
- Longitud a través del orificio2.7200 pulg.
- SerieS-Flex Endurance®
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144367372
- UPC_NO685144367372
- Componente de acoplamientoCentro
- Número de catálogo del fabricante11SCH 1-1/8 RSB
- Diámetro exterior5.2500 pulg.
- Tipo de productoConectores de acoplamiento de manguito