Motion
11SCS X 1-1/8

TB Woods (RRX)
11SCS X 1-1/8

Buje de acoplamiento de manguito - Tamaño 11, 1.1250 pulg. Orificio, Mandrinado a tamaño, Material de hierro fundido de alta resistencia
Artículo MI #00514334
No. Fabricante 11SCS X 1-1/8
Precio352.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB Woods (RRX)
11SCS X 1-1/8

Buje de acoplamiento de manguito - Tamaño 11, 1.1250 pulg. Orificio, Mandrinado a tamaño, Material de hierro fundido de alta resistencia
Artículo MI #00514334
No. Fabricante 11SCS X 1-1/8
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
Su precio$352.88/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
11SC-HS X 1-1/8 BÚBLICO ESPACIADOR

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    11
  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Diámetro interno
    1.1250 pulg.
  • Material
    Hierro fundido de alta resistencia
  • Diámetro de la brida
    5.2500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.7200 pulg.
  • Distancia entre ejes
    4-3/4 pulg., 5 pulg., 7 pulg., 7-3/4 pulg.
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    28.6 hp (Hitrel y Uretano), 7.2 hp (EPDM y Neopreno)
  • Serie
    Sure-Flex
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    698672680479
  • Componente de acoplamiento
    Centro
  • Número de catálogo del fabricante
    11SCHS118
  • Diámetro exterior
    5.2500 pulg.
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento de manguito

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo