Descripción general
Descripción del fabricante
11SC-H X 1-7/8 BÚBLICO ESPACIADOR
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento11
- Tipo de orificioAburrido a medida
- Diámetro interno1.8750 pulg.
- MaterialHierro fundido de alta resistencia
- Diámetro de la brida5.2500 pulg.
- Longitud a través del orificio2.7200 pulg.
- Distancia entre ejes4-3/4 pulg., 5 pulg., 7 pulg., 7-3/4 pulg.
- RPM Máx.3600 rpm
- Caballos de fuerza a 100 RPM28.6 hp (elastómero termoplástico y uretano), 7.2 hp (EPDM y neopreno)
- SerieSure-Flex
- Tamaño del chavetero1/2 x 1/4 pulg.
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO698672680493
- Componente de acoplamientoCentro
- Número de catálogo del fabricante11SCH178
- Diámetro exterior5.2500 pulg.
- Tipo de productoConectores de acoplamiento de manguito
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad