Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento11
- Tipo de orificioAburrido a medida
- Diámetro interno2.1250 pulg.
- MaterialHierro fundido de alta resistencia
- Diámetro de la brida5.2500 pulg.
- Longitud a través del orificio2.7200 pulg.
- Distancia entre ejes4-3/4 pulg., 5 pulg., 7 pulg., 7-3/4 pulg.
- RPM Máx.3600 rpm
- Caballos de fuerza a 100 RPM28.6 hp (Hitrel y Uretano), 7.2 hp (EPDM y Neopreno)
- SerieSure-Flex
- Tamaño del chavetero1/2 x 1/4 pulg.
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO698672680509
- Componente de acoplamientoCentro
- Número de catálogo del fabricante11SCH218
- Diámetro exterior5.2500 pulg.
- Tipo de productoConectores de acoplamiento de manguito