Motion
11SCH 2-7/8

Lovejoy
11SCH 2-7/8

Buje de acoplamiento de manguito - Tamaño 11, 2.8750 en mandril, Mandrinado a tamaño, Material de hierro fundido
Artículo MI #00514349
No. Fabricante 11SCH 2-7/8
Precio500.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
11SCH 2-7/8

Buje de acoplamiento de manguito - Tamaño 11, 2.8750 en mandril, Mandrinado a tamaño, Material de hierro fundido
Artículo MI #00514349
No. Fabricante 11SCH 2-7/8

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio500.20 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
11SCH-SPCR HUB-2-7/8-3/4X3/8KW

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    11
  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Diámetro interno
    2.8750 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Diámetro de la brida
    5.2500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.7200 pulg.
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Serie
    S-Flex Endurance®
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144366672
  • UPC_NO
    685144366672
  • Componente de acoplamiento
    Centro
  • Número de catálogo del fabricante
    11SCH 2-7/8
  • Diámetro exterior
    5.2500 pulg.
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento de manguito

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo