Descripción general
Descripción del fabricante
12SC-H X 1 3/8 MPB SF HUB
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento12
- Tipo de orificioMandrinado de stock rugoso
- MaterialHierro fundido de alta resistencia
- Diámetro de la brida5.7500 pulg.
- Longitud a través del orificio2.9700 pulg.
- Distancia entre ejes7 pulg., 7-3/4 pulg.
- RPM Máx.2800 rpm
- Caballos de fuerza a 100 RPM11.4 hp (EPDM y neopreno), 50 hp (hitrel y uretano)
- SerieSure-Flex
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO698672680530
- Componente de acoplamientoCentro
- Número de catálogo del fabricante12SCHMPB
- Diámetro exterior5.7500 pulg.
- Tipo de productoConectores de acoplamiento de manguito
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad