Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento12
- Tipo de orificioAburrido a medida
- Diámetro interno2.3750 pulg.
- MaterialHierro fundido de alta resistencia
- Diámetro de la brida5.7500 pulg.
- Longitud a través del orificio2.9700 pulg.
- Distancia entre ejes7 pulg., 7-3/4 pulg.
- RPM Máx.2800 rpm
- Caballos de fuerza a 100 RPM11.4 hp (EPDM y neopreno), 50 hp (hitrel y uretano)
- SerieSure-Flex
- Tamaño del chavetero5/8 x 5/16 pulg.
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO698672680554
- Componente de acoplamientoCentro
- Número de catálogo del fabricante12SCH238
- Diámetro exterior5.7500 pulg.
- Tipo de productoConectores de acoplamiento de manguito