Motion
13SC X 2-3/8

TB Woods (RRX)
13SC X 2-3/8

Buje de acoplamiento de manguito - Tamaño 13, 2.3750 pulg. Orificio, Mandrinado a tamaño, Material de hierro fundido de alta resistencia
Artículo MI #00514358
No. Fabricante 13SC X 2-3/8
Precio607.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB Woods (RRX)
13SC X 2-3/8

Buje de acoplamiento de manguito - Tamaño 13, 2.3750 pulg. Orificio, Mandrinado a tamaño, Material de hierro fundido de alta resistencia
Artículo MI #00514358
No. Fabricante 13SC X 2-3/8

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio607.41 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
13SC-H X 2-3/8 BÚBLICO ESPACIADOR

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    13
  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Diámetro interno
    2.3750 pulg.
  • Material
    Hierro fundido de alta resistencia
  • Diámetro de la brida
    6.1250 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.3500 pulg.
  • Distancia entre ejes
    10 pulg., 7 pulg., 7-3/4 pulg.
  • RPM Máx.
    2400 rpm
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    18 hp (EPDM y neopreno), 75 hp (Hytrel)
  • Serie
    Sure-Flex
  • Tamaño del chavetero
    5/8 x 5/16 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    698672680585
  • Componente de acoplamiento
    Centro
  • Número de catálogo del fabricante
    13SCH238
  • Diámetro exterior
    6.1250 pulg.
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento de manguito

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo