Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento13
- Tipo de orificioAburrido a medida
- Diámetro interno3.3750 pulg.
- MaterialHierro fundido de alta resistencia
- Diámetro de la brida6.1250 pulg.
- Longitud a través del orificio3.3500 pulg.
- Distancia entre ejes10 pulg., 7 pulg., 7-3/4 pulg.
- RPM Máx.2400 rpm
- Caballos de fuerza a 100 RPM18 hp (EPDM y neopreno), 75 hp (Hytrel)
- SerieSure-Flex
- Tamaño del chavetero1/2 x 1/4 pulg.
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO698672680608
- Componente de acoplamientoCentro
- Número de catálogo del fabricante13SCHS218
- Diámetro exterior6.1250 pulg.
- Tipo de productoConectores de acoplamiento de manguito