Descripción general
Descripción del fabricante
14SC-H X 2-7/8 BÚBLICO ESPACIADOR
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento14
- Tipo de orificioAburrido a medida
- Diámetro interno2.8750 pulg.
- MaterialHierro fundido de alta resistencia
- Diámetro de la brida6.5000 pulg.
- Longitud a través del orificio3.8400 pulg.
- Distancia entre ejes10 pulg., 7 pulg., 7-3/4 pulg.
- RPM Máx.2200 rpm
- Caballos de fuerza a 100 RPM115 (Hytrel) hp, 28.6 (EPDM y neopreno) hp
- SerieSure-Flex
- Tamaño del chavetero3/4 x 3/8 pulg.
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO698672680646
- Componente de acoplamientoCentro
- Número de catálogo del fabricante14SCH278
- Diámetro exterior6.5000 pulg.
- Tipo de productoConectores de acoplamiento de manguito
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad