Motion
14SC X 3-7/8

TB Woods (RRX)
14SC X 3-7/8

Buje de acoplamiento de manguito - Tamaño 14, 3.8750 pulg. Orificio, Mandrinado a tamaño, Material de hierro fundido de alta resistencia
Artículo MI #00514367
No. Fabricante 14SC X 3-7/8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB Woods (RRX)
14SC X 3-7/8

Buje de acoplamiento de manguito - Tamaño 14, 3.8750 pulg. Orificio, Mandrinado a tamaño, Material de hierro fundido de alta resistencia
Artículo MI #00514367
No. Fabricante 14SC X 3-7/8
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
14SC-H X 3-7/8 BÚBLICO ESPACIADOR

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    14
  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Diámetro interno
    3.8750 pulg.
  • Material
    Hierro fundido de alta resistencia
  • Diámetro de la brida
    6.5000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.8400 pulg.
  • RPM Máx.
    2200 rpm
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    37 HP con manguito de EPDM o neopreno, 115 HP con manguito Hytrel
  • Serie
    Sure-Flex
  • Tamaño del chavetero
    1 x 1/2 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    698672680660
  • UPC_NO
    698672680660
  • Componente de acoplamiento
    Centro
  • Número de catálogo del fabricante
    14SCH378
  • Diámetro exterior
    6.5000 pulg.
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento de manguito

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo