Motion
6H MANGA
Manguito de acoplamiento - 6, H, construcción sólida de una pieza, material Hytrel, 6000 rpm
Artículo MI #00514380
No. Fabricante 6H SLEEVE
Precio260.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito de acoplamiento - 6, H, construcción sólida de una pieza, material Hytrel, 6000 rpm
Artículo MI #00514380
No. Fabricante 6H SLEEVE

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio260.03 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6H MANGUITO HYTREL
  • Los manguitos J son de caucho EPDM moldeado (E)
  • Los manguitos H están moldeados Hytrel (H): diseñados para aplicaciones de par elevado, transmiten cuatro veces más potencia que un manguito EPDM equivalente
  • Disponible en construcción sólida de una pieza (JE, H) o construcción dividida de una pieza (JES, HS)
  • Se puede utilizar en cualquier brida Sure-Flex dentro de un tamaño determinado
  • Los manguitos Hytrel solo se pueden utilizar con bridas S, C y SC, no se pueden utilizar con bridas J o B ni como sustitutos directos para manguitos EPDM

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    6
  • Código de tipo de manguito
    H
  • Construcción de la manga
    Una pieza sólida
  • Capacidad de par
    1800 pulg.
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    2.9 CV
  • Desalineación angular máxima
    0.016 °
  • Máx. desalineación paralela
    0.010 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +250 °F
  • Serie
    Sure-Flex PlusA
  • Color
    Naranja
  • Número de catálogo del fabricante
    6H MANGA
  • Número de Upc del fabricante
    698672660242
  • UPC_NO
    698672660242
  • Diámetro interno
    1.3750 pulg.
  • Componente de acoplamiento
    Elemento
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Material
    Hytrel
  • Diámetro exterior
    3.7500 pulg.
  • Tipo de producto
    Manguitos de acoplamiento

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo