Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento8
- Código de tipo de manguitoH
- Construcción de la mangaUna pieza sólida
- Material de la mangaElastómero termoplástico
- Capacidad de par4530 pulg.
- RPM Máx.4500 rpm
- Caballos de fuerza a 100 RPM7.2 CV
- Desalineación angular máxima0.25 °
- Máx. desalineación paralela0.035 pulg.
- SerieS-Flex
- ColorNaranja
- Número de catálogo del fabricante68514436514
- Número de Upc del fabricante685144365149
- UPC_NO685144365149
- Diámetro interno1.9380 pulg.
- Componente de acoplamientoElemento
- Tipo de acoplamientoElastomérico
- Catálogo del fabricante68514436514
- MaterialHytrel
- Diámetro exterior5.0600 pulg.
- Tipo de productoManguitos de acoplamiento