Motion
9H
Vaina de acoplamiento - 9, Hytrel Material, 3750 rpm
Artículo MI #00514390
No. Fabricante 9H
Precio459.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Vaina de acoplamiento - 9, Hytrel Material, 3750 rpm
Artículo MI #00514390
No. Fabricante 9H

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio459.28 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
9H MANGUITO 022186

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    9
  • RPM Máx.
    3750 rpm
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    11.4 CV
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Serie
    D-Flex
  • Número de catálogo del fabricante
    022186
  • UPC_NO
    782475871438
  • Desalineación angular
    0.25 °
  • Desalineación axial
    0.192 pulg.
  • Diámetro interno
    2.1250 pulg.
  • Componente de acoplamiento
    Elemento
  • Tamaño del acoplamiento
    9
  • Estilo de acoplamiento
    Manguito
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Lubricación
    Ninguna
  • Material
    Hytrel
  • Velocidad máxima
    3750 rpm
  • Diámetro exterior
    6.35 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.017 pulg.
  • Espaciado del eje
    Acoplamiento cerrado, espaciador
  • Clasificación de temperatura
    Máximo 250 grados Fahrenheit, mínimo -65
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    7200 pulg-lb
  • Certificado ATEX
    NO
  • Material del elemento
    Hytrel
  • Rigidez torsional
    829.031 pulg-lb/grado
  • Tipo de producto
    Manguitos de acoplamiento

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo