Motion
9H
68514440744 Vaina de acoplamiento Hytrel - 9, H, una pieza sólida, elastómero termoplástico
Artículo MI #00514391
No. Fabricante 9H
Price$513.97/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
68514440744 Vaina de acoplamiento Hytrel - 9, H, una pieza sólida, elastómero termoplástico
Artículo MI #00514391
No. Fabricante 9H

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$513.97/each

Descripción general

Descripción del fabricante
9H-SLEEVE

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    9
  • Código de tipo de manguito
    H
  • Construcción de la manga
    Una pieza sólida
  • Material de la manga
    Elastómero termoplástico
  • Capacidad de par
    7200 pulg.
  • RPM Máx.
    3750 rpm
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    11.4 CV
  • Desalineación angular máxima
    0.25 °
  • Máx. desalineación paralela
    0.035 pulg.
  • Serie
    S-Flex
  • Color
    Naranja
  • Número de catálogo del fabricante
    68514440744
  • Número de Upc del fabricante
    685144407443
  • UPC_NO
    685144407443
  • Diámetro interno
    2.3750 pulg.
  • Componente de acoplamiento
    Elemento
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Catálogo del fabricante
    68514440744
  • Material
    Hytrel
  • Diámetro exterior
    6.0000 pulg.
  • Tipo de producto
    Manguitos de acoplamiento

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo