Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento10
- RPM Máx.3600 rpm
- Caballos de fuerza a 100 RPM18 CV
- Tipo de orificioOrificio terminado
- SerieD-Flex
- Número de catálogo del fabricante022187
- UPC_NO782475872152
- Desalineación angular0.25 °
- Desalineación axial0.25 pulg.
- Diámetro interno2.3750 pulg.
- Componente de acoplamientoElemento
- Tamaño del acoplamiento10
- Estilo de acoplamientoManguito
- Tipo de acoplamientoElastomérico
- LubricaciónNinguna
- MaterialHytrel
- Velocidad máxima3600 rpm
- Diámetro exterior7.5 pulg.
- Desalineación paralela0.02 pulg.
- Espaciado del ejeAcoplamiento cerrado, espaciador
- Clasificación de temperaturaMáximo 250 grados Fahrenheit, mínimo -65
- Clasificación de par (pulg.-lb)11350 pulg-lb
- Certificado ATEXNO
- Material del elementoHytrel
- Rigidez torsional1745.329 pulg-lb/grado
- Tipo de productoManguitos de acoplamiento
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de rediseño del reductor de plásticos de cauchoUn fabricante de caucho y plásticos utilizaba un sistema de transmisión anticuado y difícil de mantener en sus tolvas de material a granel.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de solución de Dodge para mineríaMotion proporcionó una caja de cambios motorizada compacta y un motor que racionalizó el funcionamiento, ahorrando tiempo y dinero al cliente.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización del acoplamiento Raptor Pulp-PaperLos acoplamientos mejorados han dado lugar a una mayor vida útil del producto y fiabilidad operativa, lo que resulta en un ahorro estimado del 5 al 7 por ciento en costes.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de papel de pulpaEl cliente tuvo problemas con vidas cortas e instalaciones que requerían mucho tiempo en rodamientos alojados
Ver la documentación
Más recursos
Motion Estudio de caso de reemplazo de caja de engranajes de Dresser obsoleta de pulpa y papel
Se seleccionó una nueva solución Dodge Tigear para restaurar la fiabilidad y simplificar el mantenimiento futuro.
Motion La unidad de transportador de agregado mejora la seguridad y la productividad
Motion y Dodge colaboraron para desarrollar un sistema de transmisión con control remoto que utiliza piñones y conjuntos de cadena adecuados para los transportadores.