Descripción general
Descripción del fabricante
10H-SLEEVE
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento10
- Código de tipo de manguitoH
- Construcción de la mangaUna pieza sólida
- Capacidad de par11350 pulg.
- RPM Máx.3600 rpm
- Caballos de fuerza a 100 RPM18 CV
- Desalineación angular máxima0.250 °
- Máx. desalineación paralela0.035 pulg.
- SerieResistencia S-FlexA
- ColorNaranja
- Número de catálogo del fabricante10H MANGA
- Número de Upc del fabricante685144354549
- UPC_NO685144354549
- Diámetro interno2.7500 pulg.
- Componente de acoplamientoElemento
- Tipo de acoplamientoElastomérico
- MaterialHytrel
- Diámetro exterior7.0600 pulg.
- Tipo de productoManguitos de acoplamiento
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad