Motion
11H
Vaina de acoplamiento Hytrel - 11, H, una pieza sólida, elastómero termoplástico
Artículo MI #00514398
No. Fabricante 11H
Precio931.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Vaina de acoplamiento Hytrel - 11, H, una pieza sólida, elastómero termoplástico
Artículo MI #00514398
No. Fabricante 11H

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$931.15/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
11H MANGUITO QUADRA-FLEX CPLG

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    11
  • Código de tipo de manguito
    H
  • Construcción de la manga
    Una pieza sólida
  • Material de la manga
    Elastómero termoplástico
  • Longitud total del acoplamiento
    4 pulg.
  • Capacidad de par
    18000 pulg.
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Diámetro exterior del acoplamiento
    8-3/16 pulg.
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    28.6 CV
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Desalineación angular máxima
    0.037 °
  • Máx. desalineación paralela
    0.022 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +250 °F
  • Serie
    S-Flex
  • Número de catálogo del fabricante
    11H
  • Número de Upc del fabricante
    697950275451
  • UPC_NO
    697950275451
  • Diámetro interno
    2.8750 pulg.
  • Material del concentrador
    HYTREL
  • Componente de acoplamiento
    Elemento
  • Longitud a través del orificio
    4 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Hytrel
  • Diámetro exterior
    8.1875 pulg.
  • Tipo de producto
    Manguitos de acoplamiento

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos