6HS
68514440741 Vaina de acoplamiento Hytrel - 6, HS, División de dos piezas, Elastómero termoplástico
Artículo MI #00514402
No. Fabricante 6HS
Precio252.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
68514440741 Vaina de acoplamiento Hytrel - 6, HS, División de dos piezas, Elastómero termoplástico
Artículo MI #00514402
No. Fabricante 6HS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$252.81/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6HS-SLEEVE

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    6
  • Código de tipo de manguito
    HS
  • Construcción de la manga
    División de dos piezas
  • Material de la manga
    Elastómero termoplástico
  • Capacidad de par
    1800 pulg.
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    2.9 CV
  • Desalineación angular máxima
    0.25 °
  • Máx. desalineación paralela
    0.035 pulg.
  • Serie
    S-Flex
  • Color
    Naranja
  • Número de catálogo del fabricante
    68514440741
  • Número de Upc del fabricante
    685144407412
  • UPC_NO
    685144407412
  • Diámetro interno
    1.4380 pulg.
  • Componente de acoplamiento
    Elemento
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Catálogo del fabricante
    68514440741
  • Material
    Hytrel
  • Diámetro exterior
    3.7500 pulg.
  • Tipo de producto
    Manguitos de acoplamiento

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo