9HS
68514440747 Vaina de acoplamiento Hytrel - 9, HS, División de dos piezas, Elastómero termoplástico
Artículo MI #00514412
No. Fabricante 9HS
Precio532.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
68514440747 Vaina de acoplamiento Hytrel - 9, HS, División de dos piezas, Elastómero termoplástico
Artículo MI #00514412
No. Fabricante 9HS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio532.50 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
9HS-SLEEVE

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    9
  • Código de tipo de manguito
    HS
  • Construcción de la manga
    División de dos piezas
  • Material de la manga
    Elastómero termoplástico
  • Capacidad de par
    7200 pulg.
  • RPM Máx.
    3750 rpm
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    11.4 CV
  • Desalineación angular máxima
    0.25 °
  • Máx. desalineación paralela
    0.035 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +250 °F
  • Serie
    S-Flex
  • Color
    Naranja
  • Número de catálogo del fabricante
    68514440747
  • Número de Upc del fabricante
    685144407474
  • UPC_NO
    685144407474
  • Diámetro interno
    2.3750 pulg.
  • Componente de acoplamiento
    Elemento
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Catálogo del fabricante
    68514440747
  • Material
    Hytrel
  • Diámetro exterior
    6.0000 pulg.
  • Tipo de producto
    Manguitos de acoplamiento

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo