Motion
40 TLD HUB 7/8

Lovejoy
40 DLT HUB 7/8

68514439004 Conector de acoplamiento Flex Link-Type - 40 Tamaño Cplg, 0.8750 pulg. Orificio, Triangular, Hierro dúctil
Artículo MI #00514415
No. Fabricante 40 DLT HUB 7/8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
40 DLT HUB 7/8

68514439004 Conector de acoplamiento Flex Link-Type - 40 Tamaño Cplg, 0.8750 pulg. Orificio, Triangular, Hierro dúctil
Artículo MI #00514415
No. Fabricante 40 DLT HUB 7/8
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
40-DLT HUB-7/8-3/16X3/32KW

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    40
  • Forma del buje
    Triangular
  • Diámetro interno
    0.8750 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.3400 pulg.
  • Diámetro del cubo
    2.5600 pulg.
  • Material del concentrador
    Hierro dúctil
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable 2
  • Diámetro del círculo del perno
    2.1200 pulg.
  • Serie
    Deltaflex
  • Incluye
    (2) Tornillos de fijación a 120°
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144390042
  • UPC_NO
    685144390042

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo