Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento10
- Código de tipo de manguitoHS
- Construcción de la mangaDivisión de dos piezas
- Material de la mangaElastómero termoplástico
- Capacidad de par11350 pulg.
- RPM Máx.3600 rpm
- Caballos de fuerza a 100 RPM18 CV
- Desalineación angular máxima0.25 °
- Máx. desalineación paralela0.035 pulg.
- SerieS-Flex
- ColorNaranja
- Número de catálogo del fabricante68514435455
- Número de Upc del fabricante685144354556
- UPC_NO685144354556
- Diámetro interno2.7500 pulg.
- Componente de acoplamientoElemento
- Tipo de acoplamientoElastomérico
- Catálogo del fabricante68514435455
- MaterialHytrel
- Diámetro exterior7.0600 pulg.
- Tipo de productoManguitos de acoplamiento