Descripción general
- Los manguitos J son de caucho EPDM moldeado (E)
- Los manguitos H están moldeados Hytrel (H): diseñados para aplicaciones de par elevado, transmiten cuatro veces más potencia que un manguito EPDM equivalente
- Disponible en construcción sólida de una pieza (JE, H) o construcción dividida de una pieza (JES, HS)
- Se puede utilizar en cualquier brida Sure-Flex dentro de un tamaño determinado
- Los manguitos Hytrel solo se pueden utilizar con bridas S, C y SC, no se pueden utilizar con bridas J o B ni como sustitutos directos para manguitos EPDM
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento10
- Código de tipo de manguitoHS
- Construcción de la mangaDivisión de dos piezas
- Capacidad de par11350 pulg.
- RPM Máx.3600 rpm
- Caballos de fuerza a 100 RPM18 CV
- Desalineación angular máxima0.032 °
- Máx. desalineación paralela0.020 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamiento-65 a +250 °F
- SerieSure-Flex PlusA
- ColorNaranja
- Número de catálogo del fabricante10HS MANGA
- Número de Upc del fabricante698672660358
- UPC_NO698672660358
- Diámetro interno2.3750 pulg.
- Componente de acoplamientoElemento
- Tipo de acoplamientoElastomérico
- MaterialHytrel
- Diámetro exterior7.0600 pulg.
- Tipo de productoManguitos de acoplamiento