6SC44
Brida espaciadora de acoplamiento de manguito - Brida espaciadora, Tamaño 6, Material de hierro fundido
Artículo MI #00514422
No. Fabricante 6SC44
Precio127.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Brida espaciadora de acoplamiento de manguito - Brida espaciadora, Tamaño 6, Material de hierro fundido
Artículo MI #00514422
No. Fabricante 6SC44

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$127.37/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6SC44 ESPACIADOR FL 4-3/8 ESPACIO

Especificaciones

  • Código de tipo de brida del cubo
    SC
  • Código de tamaño de acoplamiento
    6
  • Tipo de concentrador
    Brida del espaciador
  • Material del concentrador
    Hierro fundido
  • Diámetro de la brida
    4.0000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2-1/16 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    6-3/4 pulg.
  • Diámetro exterior del extremo del cubo
    2-1/2 pulg.
  • Distancia entre ejes
    4-3/8 pulg.
  • Capacidad de par
    1800 pulg.
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    0.7 hp (EPDM y neopreno), 2.9 hp (Hytrel)
  • Serie
    D-Flex®
  • UPC_NO
    698672670074
  • Material
    Hierro fundido de alta resistencia
  • Diámetro exterior
    4.0000 pulg.
  • Tipo de producto
    Bridas de acoplamiento del manguito

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo