7SC35

Lovejoy
7SC35

Brida de acoplamiento de manguito - Brida espaciadora, Tamaño 7, Material de hierro fundido
Artículo MI #00514426
No. Fabricante 7SC35
Precio123.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
7SC35

Brida de acoplamiento de manguito - Brida espaciadora, Tamaño 7, Material de hierro fundido
Artículo MI #00514426
No. Fabricante 7SC35

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$123.67/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
7SC35-SPCR BRIDA

Especificaciones

  • Código de tipo de brida del cubo
    SC
  • Código de tamaño de acoplamiento
    7
  • Tipo de orificio
    Brida del espaciador
  • Tipo de concentrador
    Brida del espaciador
  • Material del concentrador
    Hierro fundido
  • Diámetro de la brida
    4.6250 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.6300 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    6.3800 pulg.
  • Diámetro exterior del extremo del cubo
    2.8100 pulg.
  • Distancia entre ejes
    3-1/2 pulg.
  • Capacidad de par
    2875 pulg.
  • RPM Máx.
    5250 rpm
  • Serie
    Resistencia S-Flex
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144365323
  • UPC_NO
    685144365323
  • Diámetro exterior
    4.6250 pulg.
  • Tipo de producto
    Bridas de acoplamiento del manguito

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo