Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento40
- Forma del bujeTriangular
- Diámetro interno0.4375 pulg.
- Longitud a través del orificio1.3400 pulg.
- Diámetro del cubo2.5600 pulg.
- Material del concentradorHierro dúctil
- Tipo de orificioTerminado sin ranura de chaveta
- Diámetro del círculo del perno2.1200 pulg.
- SerieDeltaflex
- Tamaño del chaveteroSin chavetero
- Incluye(2) Tornillos de fijación a 120°
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144392657
- UPC_NO685144392657