40 CONJUNTO DE BRIDA INTERIOR HT

Lovejoy
40 HT INNER FLANGE ASSY

68514439009 Brida de acoplamiento Flex Link-Type - Deltaflex, 40, Tamaño de empalme interior, Acero
Artículo MI #00514429
No. Fabricante 40 HT INNER FLANGE ASSY
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
40 HT INNER FLANGE ASSY

68514439009 Brida de acoplamiento Flex Link-Type - Deltaflex, 40, Tamaño de empalme interior, Acero
Artículo MI #00514429
No. Fabricante 40 HT INNER FLANGE ASSY
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
40HT BRIDA INTERIOR C/HDWRE

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    40
  • Tipo de brida
    Interior
  • Diámetro exterior de la brida
    4.3800 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    1.3750 pulg.
  • Material de la brida
    Acero
  • Serie
    Deltaflex
  • RPM Máx.
    8000 rpm
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    2 CV
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144390097
  • UPC_NO
    685144390097
  • Tipo de orificio
    Terminado sin ranura de chaveta
  • Material del concentrador
    Acero
  • Forma del buje
    Triangular
  • Incluye
    (2) Tornillos de fijación a 120°
  • Longitud a través del orificio
    3.54 pulg.
  • Peso
    1.05 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo