Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento40
- Tipo de bridaExterior
- Diámetro exterior de la brida4.3800 pulg.
- Diámetro máximo del orificio1.3750 pulg.
- Material de la bridaAcero
- SerieDeltaflex
- RPM Máx.8000 rpm
- Caballos de fuerza a 100 RPM2 CV
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144390103
- UPC_NO685144390103
- Tipo de orificioTerminado sin ranura de chaveta
- Material del concentradorAcero
- Forma del bujeTriangular
- Incluye(2) Tornillos de fijación a 120°
- Longitud a través del orificio3.54 pulg.
- Peso1.05 lb