Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento60
- Tipo de bridaInterior
- Diámetro exterior de la brida7.2500 pulg.
- Diámetro máximo del orificio2.5000 pulg.
- Material de la bridaAcero
- SerieDeltaflex
- RPM Máx.5000 rpm
- Caballos de fuerza a 100 RPM9.5 CV
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144391063
- UPC_NO685144391063
- Tipo de orificioTerminado sin ranura de chaveta
- Material del concentradorAcero
- Forma del bujeTriangular
- Incluye(2) Tornillos de fijación a 120°
- Longitud a través del orificio6.26 pulg.
- Peso3.35 lb