UF50 DESCARGA

Lovejoy
UF50 DROP OUT

68514413923 Acoplamiento de brida a brida (extracción central) - 50 Tamaño de empalme, 2.0000 in OD, 3.5200 in OAL, acero
Artículo MI #00514432
No. Fabricante UF50 DROP OUT
Precio585.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
UF50 DROP OUT

68514413923 Acoplamiento de brida a brida (extracción central) - 50 Tamaño de empalme, 2.0000 in OD, 3.5200 in OAL, acero
Artículo MI #00514432
No. Fabricante UF50 DROP OUT
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
Su precio$585.14/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
UF50-DROP SALIDA

Especificaciones

  • Tipo de acoplamiento de resorte
    Brida a brida (caída central)
  • Código de tamaño de acoplamiento
    50
  • Diámetro mín. del orificio
    0.3750 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    1.0000 pulg.
  • Diámetro exterior del cubo
    2.0000 pulg.
  • Longitud total
    3.5200 pulg.
  • Material de la brida del cubo
    Acero
  • Tipo de orificio
    Terminado sin ranura de chaveta
  • RPM Máx.
    30000 rpm
  • Diámetro exterior de la brida
    2 pulg.
  • Material del resorte
    Acero
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    0.13 CV
  • Desalineación angular máxima
    4.5 °
  • Máx. desalineación paralela
    0.021 pulg.
  • Grosor de la brida
    1/4 pulg.
  • Distancia entre ejes
    1.56 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    685144139238
  • Peso
    0.51 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo