Descripción general
Descripción del fabricante
9SC35-SPCR BRIDA
Especificaciones
- Código de tipo de brida del cuboSC
- Código de tamaño de acoplamiento9
- Tipo de orificioBrida del espaciador
- Tipo de concentradorBrida del espaciador
- Material del concentradorHierro fundido
- Diámetro de la brida6.3500 pulg.
- Longitud a través del orificio1.6900 pulg.
- Longitud total del acoplamiento7.5000 pulg.
- Diámetro exterior del extremo del cubo3.6300 pulg.
- Distancia entre ejes3-1/2 pulg.
- Capacidad de par7200 pulg.
- RPM Máx.3750 rpm
- SerieResistencia S-Flex
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144365484
- UPC_NO685144365484
- MaterialHierro fundido
- Diámetro exterior6.3500 pulg.
- Tipo de productoBridas de acoplamiento del manguito
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad