Descripción general
Descripción del fabricante
9SC35 BRIDA ESPACIADORA
Especificaciones
- Código de tipo de brida del cuboSC
- Código de tamaño de acoplamiento9
- Diámetro interno2.1250 pulg.
- Tipo de concentradorBrida del espaciador
- Material del concentradorHierro fundido
- Diámetro de la brida6.3500 pulg.
- Longitud a través del orificio1-11/16 pulg.
- Longitud total del acoplamiento7-1/2 pulg.
- Diámetro exterior del extremo del cubo3-5/8 pulg.
- Distancia entre ejes3-1/2 pulg.
- Capacidad de par7200 pulg.
- RPM Máx.3750 rpm
- Caballos de fuerza a 100 RPM11.4 (Hytrel) hp, 2.9 (EPDM y neopreno) hp
- SerieD-Flex
- UPC_NO698672670173
- MaterialHierro fundido de alta resistencia
- Diámetro exterior6.3500 pulg.
- Tipo de productoBridas de acoplamiento del manguito
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad