Descripción general
Descripción del fabricante
9SC44 FLG ESPACIADOR 022011
Especificaciones
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Diámetro de la brida6.3500 pulg.
- Caballos de fuerza a 100 RPM11.4 CV
- SerieD-Flex
- Desalineación angular1 °
- Material de la bridaHierro fundido
- UPC_NO782475872978
- Desalineación axial0.192 pulg.
- Componente de acoplamientoBrida del espaciador
- Tamaño del acoplamiento9
- Estilo de acoplamientoManguito
- Tipo de acoplamientoElastomérico
- LubricaciónNinguna
- Número de catálogo del fabricante022011
- MaterialHierro fundido
- Velocidad máxima3750 rpm
- Diámetro exterior6.35 pulg.
- Desalineación paralela0.025 pulg.
- Espaciado del ejeEspaciador
- Clasificación de par (pulg.-lb)7200 pulg-lb
- Distancia entre los extremos del ejeMáximo 4.38 pulgadas
- Número de pernos4
- Par de aprietePerno central 720 en libras (libras)
- Tipo de productoBridas de acoplamiento del manguito
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Motion Rubber Plastics Reducer Redesign Case StudyA rubber and plastics manufacturer was using an outdated and difficult-to-maintain drive system on their bulk material hoppers.
View Literature
Motion Mining Dodge Solution Case StudyMotion provided a compact motorized gearbox and motor that streamlined the operation, saving the customer time and money.
View Literature
Motion Pulp-Paper Dodge Raptor Coupling Upgrade Case StudyThe upgraded couplings have led to increased product life and operational reliability, resulting in an estimated 5 to 7 percent cost savings.
View Literature
Motion Pulp Paper Bearing Upgrade Case StudyThe customer struggled with short lifespans and time-consuming installations on housed bearings
View Literature
More resources
Motion Pulp-Paper Obsolete Dresser Gearbox Replacement Case Study
A new Dodge Tigear solution was selected to restore reliability and simplify future maintenance.
Motion Aggregate Conveyor Drive Enhances Safety and Productivity Case Study
Motion and Dodge collaborated to develop a remote-controlled drive system using sprockets and chain assemblies suited for the conveyors.