9SC44
Brida espaciadora de acoplamiento de manguito - Brida espaciadora, Tamaño 9, 2.1250 in Bore, Material de hierro fundido
Artículo MI #00514446
No. Fabricante 9SC44
Price$257.29/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Brida espaciadora de acoplamiento de manguito - Brida espaciadora, Tamaño 9, 2.1250 in Bore, Material de hierro fundido
Artículo MI #00514446
No. Fabricante 9SC44

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$257.29/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
9SC44 BRIDA ESPACIADORA

Especificaciones

  • Código de tipo de brida del cubo
    SC
  • Código de tamaño de acoplamiento
    9
  • Diámetro interno
    2.1250 pulg.
  • Tipo de concentrador
    Brida del espaciador
  • Material del concentrador
    Hierro fundido
  • Diámetro de la brida
    6.3500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2-1/16 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    8-1/4 pulg.
  • Diámetro exterior del extremo del cubo
    3-5/8 pulg.
  • Distancia entre ejes
    4-3/8 pulg.
  • Capacidad de par
    7200 pulg.
  • RPM Máx.
    3750 rpm
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    11.4 (Hytrel) hp, 2.9 (EPDM y neopreno) hp
  • Serie
    Sure-Flex
  • UPC_NO
    698672670180
  • Material
    Hierro fundido de alta resistencia
  • Diámetro exterior
    6.3500 pulg.
  • Tipo de producto
    Bridas de acoplamiento del manguito

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo