9SC50

Dodge
9SC50

Brida de acoplamiento del manguito -
Artículo MI #00514447
No. Fabricante 9SC50
Precio279.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
9SC50

Brida de acoplamiento del manguito -
Artículo MI #00514447
No. Fabricante 9SC50
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
Precio279.16 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
9SC50 FLG ESPACIADOR 022012

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Diámetro de la brida
    6.3500 pulg.
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    11.4 CV
  • Serie
    D-Flex
  • Desalineación angular
    1 °
  • Material de la brida
    Hierro fundido
  • UPC_NO
    782475875863
  • Desalineación axial
    0.192 pulg.
  • Componente de acoplamiento
    Brida del espaciador
  • Tamaño del acoplamiento
    9
  • Estilo de acoplamiento
    Manguito
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Lubricación
    Ninguna
  • Número de catálogo del fabricante
    022012
  • Material
    Hierro fundido
  • Velocidad máxima
    3750 rpm
  • Diámetro exterior
    6.35 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.025 pulg.
  • Espaciado del eje
    Espaciador
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    7200 pulg-lb
  • Distancia entre los extremos del eje
    Máximo 5 pulgadas
  • Número de pernos
    4
  • Par de apriete
    Perno central 720 en libras (libras)
  • Tipo de producto
    Bridas de acoplamiento del manguito

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo