9SC7811
Brida espaciadora de acoplamiento de manguito - Brida espaciadora, Tamaño 9, 2.8750 in Bore, Material de hierro fundido
Artículo MI #00514454
No. Fabricante 9SC7811
Precio313.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Brida espaciadora de acoplamiento de manguito - Brida espaciadora, Tamaño 9, 2.8750 in Bore, Material de hierro fundido
Artículo MI #00514454
No. Fabricante 9SC7811
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
Su precio$313.10/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
9SC78-11 BRIDA ESPACIADORA

Especificaciones

  • Código de tipo de brida del cubo
    SC
  • Código de tamaño de acoplamiento
    9
  • Diámetro interno
    2.8750 pulg.
  • Tipo de concentrador
    Brida del espaciador
  • Material del concentrador
    Hierro fundido
  • Diámetro de la brida
    6.3500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3-3/4 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    13-1/8 pulg.
  • Diámetro exterior del extremo del cubo
    5-1/4 pulg.
  • Distancia entre ejes
    7-3/4 pulg.
  • Capacidad de par
    7200 pulg.
  • RPM Máx.
    3750 rpm
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    11.4 (Hytrel) hp, 2.9 (EPDM y neopreno) hp
  • Serie
    Sure-Flex
  • UPC_NO
    698672670210
  • Material
    Hierro fundido de alta resistencia
  • Diámetro exterior
    6.3500 pulg.
  • Tipo de producto
    Bridas de acoplamiento del manguito

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo