Descripción general
Especificaciones
- Código de tipo de brida del cuboSC
- Código de tamaño de acoplamiento10
- Tipo de concentradorBrida del espaciador
- Material del concentradorHierro fundido
- Diámetro de la brida7.5000 pulg.
- Longitud a través del orificio2-1/4 pulg.
- Longitud total del acoplamiento9-3/8 pulg.
- Diámetro exterior del extremo del cubo4-3/8 pulg.
- Distancia entre ejes4-3/4 pulg.
- Capacidad de par11350 pulg.
- RPM Máx.3600 rpm
- Caballos de fuerza a 100 RPM18 hp (Hitrel y Uretano), 4.6 hp (EPDM y Neopreno)
- SerieSure-Flex
- UPC_NO698672670227
- MaterialHierro fundido de alta resistencia
- Diámetro exterior7.5000 pulg.
- Tipo de productoBridas de acoplamiento del manguito