10SC7013
Brida de acoplamiento de manguito - Brida espaciadora, tamaño 10, orificio de 3.3750 de diámetro interno, material de hierro fundido
Artículo MI #00514460
No. Fabricante 10SC7013
Precio410.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Brida de acoplamiento de manguito - Brida espaciadora, tamaño 10, orificio de 3.3750 de diámetro interno, material de hierro fundido
Artículo MI #00514460
No. Fabricante 10SC7013

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio410.98 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
10SC70-13 BRIDA ESPACIADORA

Especificaciones

  • Código de tipo de brida del cubo
    SC
  • Código de tamaño de acoplamiento
    10
  • Diámetro interno
    3.3750 pulg.
  • Tipo de concentrador
    Brida del espaciador
  • Material del concentrador
    Hierro fundido
  • Diámetro de la brida
    7.5000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3-3/8 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    13-5/8 pulg.
  • Diámetro exterior del extremo del cubo
    6-1/8 pulg.
  • Distancia entre ejes
    7 pulg.
  • Capacidad de par
    11350 pulg.
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    18 hp (Hitrel y Uretano), 4.6 hp (EPDM y Neopreno)
  • Serie
    Sure-Flex
  • UPC_NO
    698672670425
  • Material
    Hierro fundido de alta resistencia
  • Diámetro exterior
    7.5000 pulg.
  • Tipo de producto
    Bridas de acoplamiento del manguito

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo