11SC50
Brida espaciadora de acoplamiento de manguito - Brida espaciadora, Tamaño 11, 2.8750 in Bore, Material de hierro fundido
Artículo MI #00514463
No. Fabricante 11SC50
Precio497.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Brida espaciadora de acoplamiento de manguito - Brida espaciadora, Tamaño 11, 2.8750 in Bore, Material de hierro fundido
Artículo MI #00514463
No. Fabricante 11SC50

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$497.64/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
11SC50 BRIDA ESPACIADORA

Especificaciones

  • Código de tipo de brida del cubo
    SC
  • Código de tamaño de acoplamiento
    11
  • Diámetro interno
    2.8750 pulg.
  • Tipo de concentrador
    Brida del espaciador
  • Material del concentrador
    Hierro fundido
  • Diámetro de la brida
    8.6250 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1-9/16 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    10-3/8 pulg.
  • Diámetro exterior del extremo del cubo
    5-1/4 pulg.
  • Distancia entre ejes
    5 pulg.
  • Capacidad de par
    18000 pulg.
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    28.6 hp (Hitrel y Uretano), 7.2 hp (EPDM y Neopreno)
  • Serie
    D-Flex®
  • UPC_NO
    698672670265
  • Material
    Hierro fundido de alta resistencia
  • Diámetro exterior
    8.6250 pulg.
  • Tipo de producto
    Bridas de acoplamiento del manguito

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo