12SC7014
Brida espaciadora de acoplamiento de manguito - Brida espaciadora, Tamaño 12, Material de hierro fundido
Artículo MI #00514468
No. Fabricante 12SC7014
Precio589.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Brida espaciadora de acoplamiento de manguito - Brida espaciadora, Tamaño 12, Material de hierro fundido
Artículo MI #00514468
No. Fabricante 12SC7014

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$589.49/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
12SC70-14 BRIDA ESPACIADORA 7"

Especificaciones

  • Código de tipo de brida del cubo
    SC
  • Código de tamaño de acoplamiento
    12
  • Tipo de concentrador
    Brida del espaciador
  • Material del concentrador
    Hierro fundido
  • Diámetro de la brida
    10.0000 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    2.4688 pulg.
  • Diámetro exterior del extremo del cubo
    6.5000 pulg.
  • RPM Máx.
    2800 rpm
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    15 HP con manguito de EPDM o neopreno, 50 HP con manguito Hytrel
  • Serie
    Sure-Flex
  • Número de Upc del fabricante
    698672670494
  • UPC_NO
    698672670494
  • Material
    Hierro fundido de alta resistencia
  • Diámetro exterior
    10.0000 pulg.
  • Tipo de producto
    Bridas de acoplamiento del manguito

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo