Descripción general
Especificaciones
- Código de tipo de brida del cuboSC
- Código de tamaño de acoplamiento12
- Tipo de concentradorBrida del espaciador
- Material del concentradorHierro fundido
- Diámetro de la brida10.0000 pulg.
- Longitud total del acoplamiento2.8438 pulg.
- Diámetro exterior del extremo del cubo5.7500 pulg.
- RPM Máx.2800 rpm
- Caballos de fuerza a 100 RPM15 HP con manguito de EPDM o neopreno, 50 HP con manguito Hytrel
- SerieSure-Flex
- Número de Upc del fabricante698672670289
- UPC_NO698672670289
- MaterialHierro fundido de alta resistencia
- Diámetro exterior10.0000 pulg.
- Tipo de productoBridas de acoplamiento del manguito