Motion
14SC78 BRIDA ESPACIADORA

Dodge
14SC78 SPACER FLANGE

14SC78 FLG ESPACIADOR 021998
Artículo MI #00514475
No. Fabricante 14SC78 SPACER FLANGE
Precio1,181.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
14SC78 SPACER FLANGE

14SC78 FLG ESPACIADOR 021998
Artículo MI #00514475
No. Fabricante 14SC78 SPACER FLANGE
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
Precio1,181.88 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
14SC78 FLG ESPACIADOR 021998

Especificaciones

  • Diámetro de la brida
    13.8750 pulg.
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    115 CV
  • Serie
    D-Flex®
  • Desalineación angular
    1 °
  • Material de la brida
    Hierro fundido
  • UPC_NO
    782475873098
  • Desalineación axial
    0.25 pulg.
  • Componente de acoplamiento
    Brida del espaciador
  • Tamaño del acoplamiento
    14
  • Estilo de acoplamiento
    Manguito
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Lubricación
    Ninguna
  • Número de catálogo del fabricante
    021998
  • Velocidad máxima
    2200 rpm
  • Diámetro exterior
    13.8750 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.045 pulg.
  • Espaciado del eje
    Espaciador
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    72480 pulg-lb
  • Distancia entre los extremos del eje
    Máximo 7.75 pulgadas
  • Número de pernos
    4
  • Par de apriete
    Perno central 1800 en libras (libras)
  • Tipo de producto
    Bridas de acoplamiento del manguito

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo