12HS MANGA

TB Woods (RRX)
12HS SLEEVE

Manguito de acoplamiento - 12, HS, construcción dividida de dos piezas, material Hytrel, 2800 rpm
Artículo MI #00514480
No. Fabricante 12HS SLEEVE
Price$1,445.43/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB Woods (RRX)
12HS SLEEVE

Manguito de acoplamiento - 12, HS, construcción dividida de dos piezas, material Hytrel, 2800 rpm
Artículo MI #00514480
No. Fabricante 12HS SLEEVE

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,445.43/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
12HS MANGUITO HYTREL

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    12
  • Código de tipo de manguito
    HS
  • Construcción de la manga
    División de dos piezas
  • Capacidad de par
    31500 pulg.
  • RPM Máx.
    2800 rpm
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    50 CV
  • Desalineación angular máxima
    0.042 °
  • Máx. desalineación paralela
    0.025 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +250 °F
  • Serie
    Sure-Flex PlusA
  • Color
    Naranja
  • Número de catálogo del fabricante
    12HS MANGA
  • Número de Upc del fabricante
    698672660372
  • UPC_NO
    698672660372
  • Diámetro interno
    2.5000 pulg.
  • Componente de acoplamiento
    Elemento
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Material
    Hytrel
  • Diámetro exterior
    9.5600 pulg.
  • Tipo de producto
    Manguitos de acoplamiento

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo