13HS MANGA

TB Woods (RRX)
13HS SLEEVE

Manguito de acoplamiento - 13, HS, construcción dividida de dos piezas, material Hytrel, 2400 rpm
Artículo MI #00514481
No. Fabricante 13HS SLEEVE
Precio2,642.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB Woods (RRX)
13HS SLEEVE

Manguito de acoplamiento - 13, HS, construcción dividida de dos piezas, material Hytrel, 2400 rpm
Artículo MI #00514481
No. Fabricante 13HS SLEEVE

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2,642.20 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
13HS MANGUITO HYTREL

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    13
  • Código de tipo de manguito
    HS
  • Construcción de la manga
    División de dos piezas
  • Capacidad de par
    47268 pulg.
  • RPM Máx.
    2400 rpm
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    75 CV
  • Desalineación angular máxima
    0.050 °
  • Máx. desalineación paralela
    0.030 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +250 °F
  • Serie
    Sure-Flex PlusA
  • Color
    Naranja
  • Número de catálogo del fabricante
    13HS MANGA
  • Número de Upc del fabricante
    698672660389
  • UPC_NO
    698672660389
  • Diámetro interno
    2.5000 pulg.
  • Componente de acoplamiento
    Elemento
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Material
    Hytrel
  • Diámetro exterior
    11.1900 pulg.
  • Tipo de producto
    Manguitos de acoplamiento

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo